Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschuh: Ring; M5; 1÷2,5mm2; unisoliert; verzinnt; Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelschuh: Ring; M5; 1÷2,5mm2; unisoliert; verzinnt; Kupfer
Kabelschuh: Ring; M5; 1÷2,5mm2; unisoliert; verzinnt; Kupfer
Artikel-Nr.:
     2805-MX-19323-0009
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19323-0009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschuh Set
Kabelschuh Sortiment
Kabelschuhset
Quetschkabelschuh
Hersteller: MOLEX
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Betriebstemperatur: -55...105°C
Kontaktmaterial: Kupfer
Leitungsquerschnitt: 1...2,5mm2
Verpackungs-Art: unverpackt
Kabelschuh-Typ: Ring
Öffnung für Schraube: M5
Kabelschuh-Ausführung: unisoliert
Anzahl im Set/Package: 1000Stk.
Engineering PN: BB2,5-339-M5
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,22522*
€ 0,28188*
Lager 2805
10
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,44*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.