| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1676448 Herst.-Nr.: 89761-3412 EAN/GTIN: 5059039326648 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = SMA Steckverbinder 2 = MCRF Gender Steckverbinder 1 = Buchse Gender Steckverbinder 2 = Buchse Außendurchmesser = 1.13mm Impedanz = 50 Ω Länge = 100mm Litzentyp = Fest Serie = 89761
Koaxialkabel Molex SMA-auf-U.FL-Buchse. Führender Elektronikhersteller Molex Incorporated präsentiert seine U.FL-Koaxialkabelserie von SMA-Buchse auf Buchse. Mit einer Impedanz von 50 Ω bietet dieses hochwertige Kabel dem Kunden eine ausgezeichnete und unverzichtbare Lösung für eine Vielzahl von Kabelanschlussanforderungen. Das Produkt wird mit einer vergoldeten Messing-Kontermutter und einer vergoldeten Sicherungsscheibe geliefert. Das Koaxialkabel verfügt außerdem über ein abgeschlossenes Ende, das eine schnelle und einfache Verbindung mit einer Reihe von Anwendungen ermöglicht. Eigenschaften und Vorteile:. Zweiseitige Steckverbinder als Teil ihrer Konfiguration, ;ul> ;li>SMA-auf-MCRF-Steckerbaugruppe, ;/li> ;li>Vergoldung für hohe Zuverlässigkeit und niedrige Spannung, ;/li> ;li>Nettogewicht: 4g ;/li> ;li>Kabellänge 100mm. ;/li> ;li>Kabeldurchmesser 1,13mm ;/li> ;/ul>. Anwendungen:. ;ul> ;li>Anschluss von Funksendern und -empfängern an Antennen, ;/li> ;li>Verbindung von Breitbandrouter mit dem Netz des Lieferanten, ;/li> ;li>Senden von Signalen an Ihren Fernseher. ;/li> ;/ul>. Was sind SMA und MCRF?. SMA- oder Subminiatur-Version A bezieht sich auf diesen Produktsteckverbinder. SMA-Steckverbinder gibt es in einer Reihe von verschiedenen Formaten wie Stecker, Buchse, gerade, rechtwinklig usw. MCRF oder Micro Coaxial RF sind Ultra-Mikrominiatur-Kabel-Platine-Lösungen, die sich ideal für kleine tragbare drahtlose Geräte eignen. Was ist Impedanz?. Impedanz ist der Widerstand eines elektrischen Stroms, der gemessen wird, wenn die Spannung angelegt wurde. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der technischen Zeichnung. Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | SMA | Steckverbinder 2: | MCRF | Gender Steckverbinder 1: | Buchse | Gender Steckverbinder 2: | Buchse | Außendurchmesser: | 1.13mm | Impedanz: | 50 Ω | Länge: | 100mm | Litzentyp: | Fest | Serie: | 89761 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SMA Steckverbinder, hf-kabel 50 ohm, hf-kabel sma, hf-kabel, 1676448, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Koaxialkabel, Molex, 897613412, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Coaxial Cable |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,34* | € 3,60* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 5,83* | € 7,49* | | | | Lager 108 | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 5,60* | € 7,62* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,40* | € 8,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 9,67* | € 10,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Millimeter (ab € 0,056* pro Millimeter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 190,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|