Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX, AR, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X8R, 10nF ±10% / 50V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1676939
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     AR215F103K4R
EAN/GTIN:
     5059043152592
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kapazität = 10nF
Spannung = 50V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = X8R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 5.08 x 3.175 x 5.08mm
Länge = 5.08mm
Tiefe = 3.18mm
Höhe = 5.08mm
Serie = AR
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage°C

Serie AR. Radial, konturgetreu beschichtet mit Anschlussdrähten MLC
Weitere Informationen:
Kapazität:
10nF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
X8R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
5.08 x 3.175 x 5.08mm
Länge:
5.08mm
Tiefe:
3.18mm
Höhe:
5.08mm
Serie:
AR
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage°C
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 10nf 50v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 10nf, 1676939, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, KYOCERA AVX, AR215F103K4R, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,192*
1 Tag
2978
1
€ 14,99*
ab € 0,115*
€ 0,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 192,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.