Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX AR215F103K4R* KONDENSATOR, 0.01æF, 50V, 10%, X8R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1672247
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     AR215F103K4R*
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: X8R
  • Produktpalette: SkyCap AR
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5.08 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: 3.175 mm
  • Produkthöhe: 5.08 mm
  • Produktlänge: 5.08 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 10nf 50v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 10nf, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KYOCERA AVX, AR215F103K4R*, 1672247, 167-2247
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,132*
    € 0,192*
    Lager 139
    2984
    1
    € 14,99*
    ab € 0,1013*
    € 0,5277*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,5277*
    € 0,62796
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,3724*
    € 0,44316
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,274*
    € 0,32606
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2401*
    € 0,28572
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1855*
    € 0,22075
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,151*
    € 0,17969
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1406*
    € 0,16731
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,1294*
    € 0,15399
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,1013*
    € 0,12055
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.