Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B82462-A4 SMD Induktivität, 1 mH 330mA AEC-Q200 mit Ferrit-Kern 10.4mm / ±10%


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678191
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82464A4105K000
EAN/GTIN:
     5059043144672
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel epcos
Induktivität = 1 mH
Gleichstrom max. = 330mA
Länge = 10.4mm
Automobilstandard = AEC-Q200mm
Höhe = 4.8mm
Abmessungen = 10.4 x 10.4 x 4.8mm
Geschirmt = Nein
Toleranz = ±10%
Gleichstromwiderstand max. = 3Ω
Serie = B82462-A4
Kernmaterial = Ferrit
Betriebstemperatur min. = -55°C

Gewickelte Drosseln der Serie B82464-A4. SMD-Größe 10 x 10 mm Ferritkernaufbau Bleifreie verzinnte Anschlussklemmen Großer Betriebstemperaturbereich: -55 °C → +125 °C Sehr hoher Nennstrom Niedriger Gleichstromwiderstand Anwendungen beim Filtern von Netzteilen
Weitere Informationen:
Induktivität:
1 mH
Gleichstrom max.:
330mA
Länge:
10.4mm
Automobilstandard:
AEC-Q200mm
Höhe:
4.8mm
Abmessungen:
10.4 x 10.4 x 4.8mm
Geschirmt:
Nein
Toleranz:
±10%
Gleichstromwiderstand max.:
Serie:
B82462-A4
Kernmaterial:
Ferrit
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 1678191, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, EPCOS, B82464A4105K000, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
750
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,644*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 386,3325*
€ 534,375*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 534,375*
€ 635,90625
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 454,2225*
€ 540,52478
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 391,68*
€ 466,0992
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 387,555*
€ 461,19045
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 386,3325*
€ 459,73568
pro Paket
1 Paket enthält 750 Stück (ab € 0,51511* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.