Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B599*5 Thermistor, PTC, 1.2Ω, 10s, Toleranz ±25%, 17.5 x 3.5 x 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678216
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B59965C0120A070
EAN/GTIN:
     5059043863146
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Serie = B599*5
Temperaturkoeffizient Typ = PTC
Temperatur-Zeitkonstante = 10s
Widerstand @ 25 °C = 1.2Ω
Toleranz = ±25%
Länge = 17.5mm
Tiefe = 3.5mm
Höhe = 21mm
Betriebstemperatur max. = +125°C

Bauteil mit UL-Zulassung bis 265 V für alle Typen. Epcos Überlastschutz Serie B59xxx. Schutz gegen Stromüberlastung und Kurzschluss Beschichtete Heißleiterscheibe Herstellerlogo und Typenbezeichnung in Gelb eingestanzt
Weitere Informationen:
Serie:
B599*5
Temperaturkoeffizient Typ:
PTC
Temperatur-Zeitkonstante:
10s
Widerstand @ 25 °C:
1.2Ω
Toleranz:
±25%
Länge:
17.5mm
Tiefe:
3.5mm
Höhe:
21mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: epcos kaltleiter, kaltleiter, 1678216, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Thermistoren, EPCOS, B59965C0120A070, Passive Components, Surge Protection Components, Thermistor ICs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,60*
€ 0,75*
1
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 0,93*
1
€ 5,95*
ab € 0,73*
€ 1,38*
44 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,56*
€ 1,536*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 750,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.