Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS N30 Ferrit Ringkern, , Ø 35.5 (Dia.) x 13.6mm, Elektronik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS N30 Ferrit Ringkern, , Ø 35.5 (Dia.) x 13.6mm, Elektronik
Artikel-Nr.:
     108EL-1678277
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0048X830
EAN/GTIN:
     5059043200545
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
ferritkern epcos n30
ferritring
Typ = Ringkern
Abmessungen = 35.5 (Dia.) x 13.6mm
Applikation = Elektronik
Material = N30
Durchmesser = 35.5mm
Höhe = 13.6mm
Innendurchmesser = 19.2mm
Außendurchmesser = 35.5mm

Beschichtete Ringkerne B64290. Die Ferritringkerne von EPCOS sind zwecks Isolierung mit Polyamid- oder Epoxidharz beschichtet und bieten außerdem einen Kantenschutz. Zu den geeigneten Anwendungen für diese Ferritringe gehören Drosseln, Balun-Wandler, Impulstrafos und Breitbandtransformatoren.
Weitere Informationen:
Typ:
Ringkern
Abmessungen:
35.5 (Dia.) x 13.6mm
Applikation:
Elektronik
Material:
N30
Durchmesser:
35.5mm
Höhe:
13.6mm
Innendurchmesser:
19.2mm
Außendurchmesser:
35.5mm
Weitere Suchbegriffe: ferritkern n30, 1678277, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, EPCOS, B64290L0048X830, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,16*
1
€ 6,90*
ab € 1,75*
€ 2,66*
1
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 2,73*
1
€ 5,95*
ab € 2,04*
€ 4,05*
2 Tage
14
1
€ 14,99*
ab € 1,93*
€ 5,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 216,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.