Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferrit: Ring; L: 12,5mm; ØInn: 20,5mm; ØAußen: 34mm; 5460nH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferrit: Ring; L: 12,5mm; ØInn: 20,5mm; ØAußen: 34mm; 5460nH
Ferrit: Ring; L: 12,5mm; ØInn: 20,5mm; ØAußen: 34mm; 5460nH
Artikel-Nr.:
     2805-B64290L0048X830
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B64290L0048X830
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
ferritkern epcos n30
ferritring
Hersteller: EPCOS
Länge: 12,5mm
AI Induktionsfaktor: 5460nH
Kernmaterial: N30
Außendurchmesser: 34mm
Innendurchmesser: 20,5mm
Ferrit-Typ: Ring
magnetische Permeabilität: 4300
Weitere Suchbegriffe: ferritkern n30
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,16*
1
€ 6,90*
ab € 1,75*
€ 2,66*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 1,02*
€ 2,73*
1
€ 5,95*
ab € 2,04*
€ 4,05*
2 Tage
14
1
€ 14,99*
ab € 1,93*
€ 5,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.