Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84114D EMV-Filter, 250 V ac, 10A, Flanschmontage, Flachstecker, 1-phasig 0,369 mA / 50 → 60Hz Single


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678321
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84114D0000B110
EAN/GTIN:
     5059043131917
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 1-phasig
Nennstrom max. = 10A
Betriebsspannung max. = 250 V ac
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Flachstecker
Anzahl der Phasen = 1
Anzahl der Zustände = Single Stage
Betriebsfrequenz = 50 → 60Hz
Länge = 118mm
Tiefe = 50.8mm
Kapazität = 0.68 x 2 μF, 4700 x 2pF
Induktivität = 4,7 x 2 mHmm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +85°C

UL-Zulassung, CSA-Zulassung, VDE, SEV, SEMKO, DEMKO. Serie B84114-D. Hohe Dämpfung von großen Kapazitäten und Induktivitätswerten Geeignet für Schaltnetzteile in elektronischen Geräten Niedriger Leckstrom Aluminiumgehäuse
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
10A
Betriebsspannung max.:
250 V ac
Montageart:
Flanschmontage
Anschlussart:
Flachstecker
Anzahl der Phasen:
1
Anzahl der Zustände:
Single Stage
Betriebsfrequenz:
50 → 60Hz
Länge:
118mm
Tiefe:
50.8mm
Kapazität:
0.68 x 2 μF, 4700 x 2pF
Induktivität:
4,7 x 2 mHmm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzentstörfilter 10a, 1678321, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84114D0000B110, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 661,87008*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 16 Stück (ab € 41,36688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 790,16*
€ 940,2904
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 740,19008*
€ 880,8262
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 695,27008*
€ 827,3714
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 685,67008*
€ 815,9474
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 661,87008*
€ 787,6254
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.