Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B84110-A EMV-Filter, 250 V AC/DC, 4A, Durchsteckmontage, Pin, 1-phasig 0,369 mA / 60Hz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678412
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84110A0000A040
EAN/GTIN:
     5059043180335
Suchbegriffe:
EMV-Filter
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
netzentstörfilter 4a
Nennstrom max. = 4A
Betriebsspannung max. = 250 V AC/DC
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussart = Pin
Anzahl der Phasen = 1
Serie = B84110-A
Betriebsfrequenz = 60Hz
Länge = 56mm
Tiefe = 30mm
Kapazität = 220 nF, 4700 x 2pF
Induktivität = 2,7 x 2 mHmm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

Serie B84110-A. Doppelleitungsfilter für Einphasensysteme Kunststoffgehäuse Hohe Dämpfung Anwendungen: Schaltnetzteile mittlerer Leistung, Datensysteme, Spielautomaten, kleine Anlagen
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
4A
Betriebsspannung max.:
250 V AC/DC
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Pin
Anzahl der Phasen:
1
Serie:
B84110-A
Betriebsfrequenz:
60Hz
Länge:
56mm
Tiefe:
30mm
Kapazität:
220 nF, 4700 x 2pF
Induktivität:
2,7 x 2 mHmm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter, netzentstörfilter 1-phasig, 1678412, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, EPCOS, B84110A0000A040, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.132,25145*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 165 Stück (ab € 6,86213* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.230,38025*
€ 1.464,1525
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.213,82085*
€ 1.444,44681
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.176,3609*
€ 1.399,86947
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.152,0102*
€ 1.370,89214
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.132,25145*
€ 1.347,37923
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.