Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B82477-G4 SMD Induktivität, 330 μH 950mA mit Ferrit-Kern 12.8mm / ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1678555
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B82477G4334M000
EAN/GTIN:
     5059043169682
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel epcos
smd drossel
Induktivität = 330 μH
Gleichstrom max. = 950mA
Länge = 12.8mm
Tiefe = 12.8mm
Höhe = 8mm
Abmessungen = 12.8 x 12.8 x 8mm
Geschirmt = Ja
Toleranz = ±20%
Gleichstromwiderstand max. = 600mΩ
Serie = B82477-G4
Kernmaterial = Ferrit
Betriebstemperatur max. = +125°C

B82472-G4/ B82477-G4 Serie. Magnetisch geschirmt Bleifrei verzinnte Anschlüsse
Weitere Informationen:
Induktivität:
330 μH
Gleichstrom max.:
950mA
Länge:
12.8mm
Tiefe:
12.8mm
Höhe:
8mm
Abmessungen:
12.8 x 12.8 x 8mm
Geschirmt:
Ja
Toleranz:
±20%
Gleichstromwiderstand max.:
600mΩ
Serie:
B82477-G4
Kernmaterial:
Ferrit
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: smd drossel 330µh, 1678555, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, EPCOS, B82477G4334M000, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
400
Frei Haus
ab € 0,42*
€ 0,69*
1
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 1,36*
1 Tag
203
1
€ 14,99*
ab € 0,515*
€ 2,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 276,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.