Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay PE30, Tafelmontage Dreh Potentiometer 4.7kΩ ±10% / 3W , Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay PE30, Tafelmontage Dreh Potentiometer 4.7kΩ ±10% / 3W , Schaft-Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1678690
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     PE30L0AP472KABG030
EAN/GTIN:
     5059040832480
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 4.7kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 3W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Cermet
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftdurchmesser = 6 mm
Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle%

Befestigungsmutter und Federring. Achsmaßmessung inklusive Buchse. Vishay-Potenziometer gemäß Schutzart IP67 für das Militär / in professioneller Ausführung - Serie PE30. Vishay bietet Ihnen eine Reihe brillanter Potentiometer. Diese Potentiometer sind von höchster Bauqualität und eignen sich hervorragend für militärische und professionelle Anwendungen. Sie verfügen über ein vollständig abgedichtetes Gehäuse und erfüllen die Schutzart IP67, was sie in jedem Szenario hervorragend einsetzen. Diese Potentiometer verfügen über ein Cermet-Element mit Durchgangsbohrung. Eigenschaften und Vorteile:. 19,7-mm-Gehäuse Hohe Nennleistung bei 70 °C. Ausgezeichnete thermische Stabilität Robuste Konstruktion mit vollständig abgedichtetem Gehäuse. Schutzart IP67 Anschlüsse für 0,11 Zoll Buchsen, 0,5mm dick Kontaktwiderstand Abweichung 3% oder 3 Ω, was auch immer größer ist. Isolationswiderstand von 105 mΩ bei 500 Vdc Umweltklasse 55/125/56
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
4.7kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
3W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Cermet
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftdurchmesser:
6 mm
Betätigungselementtyp:
Geschlitzte Welle%
Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, 1678690, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, PE30L0AP472KABG030, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 33,486* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 426,70*
€ 507,773
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 409,10*
€ 486,829
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 357,70*
€ 425,663
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 349,30*
€ 415,667
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 334,86*
€ 398,4834
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.