Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay P13, Tafelmontage Dreh Potentiometer 10MΩ ±20% / 0.012W , Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay P13, Tafelmontage Dreh Potentiometer 10MΩ ±20% / 0.012W , Schaft-Ø 6 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1678771
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P13LFL106MAB10
EAN/GTIN:
     5059040823105
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 10MΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 0.012W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Cermet
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 25mm
Schaftdurchmesser = 6 mm
Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle%

NFC 83253, CECC 41301-001, MIL-R-94. Abgedichtetes, eingängiges Vishay-Cermet-Potenziometer, 1,5 W; 6-mm-Achse - P13. Diese Serie von Cermet-Potenziometern erfüllt die Anforderungen der Norm NFC 83253. Gehäuseabdichtung gemäß IP67. Die Austauschbarkeit des RV6 mit dem P13 in Kombination mit der ausgezeichneten Stabilität der Bemessungseigenschaften im Betrieb ermöglicht die Verwendung des P13 in professionellen und militärischen Anlagen. Anschluss mit Lötanschlussklemmen.
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
10MΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
0.012W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Cermet
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
25mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Betätigungselementtyp:
Geschlitzte Welle%
Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, 1678771, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, P13LFL106MAB10, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 24,43*
€ 31,04*
1 Tag
23
1
€ 14,99*
ab € 23,10*
€ 53,86*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 931,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.