Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 149 THT, Tafelmontage Dreh Potentiometer 100kΩ ±10% / 1W , Schaft-Ø 6,35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay 149 THT, Tafelmontage Dreh Potentiometer 100kΩ ±10% / 1W , Schaft-Ø 6,35 mm
Vishay 149 THT, Tafelmontage Dreh Potentiometer 100kΩ ±10% / 1W , Schaft-Ø 6,35 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1679637
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     14910F0GJSX10104KA
EAN/GTIN:
     5059040824287
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 100kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 1W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Cermet
Montageart = Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart = Pin
Schaftlänge = 22.2mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Toleranz = ±10%

Federring und Mutter aus Metall. Potenziometer Vishay Serie 149. 1/2 Zoll (12,7 mm) leitfähiges Kunststoff- und Cermet-Potenziometer. Cermet-Element Niedriger Temperaturkoeffizient (± 150 ppm/°C) Potenziometer mit einfacher Drehung Versionen mit Single-, Dual- oder Single-Track-Umschaltung Ausgezeichnete Stabilität Weiches Gefühl Temperaturstabil Tafel- und Leiterplattenmontage Robuste Bauweise Metallbuchse und -welle Das gemeinsame Kabel ist Stift 3 bei geschalteten Produkten Robuste Bauweise Hohe Rotationslebensdauer (50000 Zyklen) Bis zu drei Abschnitte PC-Stützplatten Drehschalter und Lötfahnen erhältlich Prüfungen gemäß CECC 41000 oder IEC 60393-1
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
100kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
1W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Cermet
Montageart:
Frontplattenmontage, Durchsteckmontage
Anschlussart:
Pin
Schaftlänge:
22.2mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Toleranz:
±10%
Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, potentiometer 1w, 1679637, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, 14910F0GJSX10104KA, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 11,11*
€ 14,11*
1
€ 5,90*
ab € 7,65*
€ 18,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 705,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.