Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay P13SM, Tafelmontage Dreh Potentiometer 10kΩ ±20% / 1.5W , Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1680031
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     P13SMNFGS103MA
EAN/GTIN:
     5059040838604
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 10kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 1.5W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Cermet
Montageart = Frontplattenmontage
Schaftlänge = 16mm
Schaftdurchmesser = 6 mm
Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle

Vollgekapselte Potenziometer, Vishay, Serie P13SM. Die vollgekapselten Cermet-Potenziometer der Serie P13SM von Vishay wurden für Anwendungen entwickelt, bei denen in Wassertiefen von bis zu 30 m (100 Fuß) elektrische Parameter eingestellt werden müssen. Hohe Nennleistung von 1,5 W bei 70 °C Edelstahlwelle und -buchse, hält Eintauchen in Meerwasser stand Funktionsfähig bis 30 m Tiefe / vollgekapselt gemäß IP68 auf Tafel Enger Temperaturkoeffizient (typischerweise ±75 ppm/°C) Tafelabdichtung für Einsatz in tiefem Meerwasser Salzkorrosionsbeständig (960-Std.-Test) Robuste Ausführung Erfüllt RoHS-Direktive 2002/95/EC
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
10kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
1.5W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Cermet
Montageart:
Frontplattenmontage
Schaftlänge:
16mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Betätigungselementtyp:
Geschlitzte Welle
Weitere Suchbegriffe: Poti, vishay potentiometer, potentiometer, 1680031, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, P13SMNFGS103MA, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 703,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 70,328* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 826,72*
€ 983,7968
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 778,06*
€ 925,8914
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 757,06*
€ 900,9014
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 737,33*
€ 877,4227
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 703,28*
€ 836,9032
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.