Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity IM Monostabiles Relais, Printrelais 1-poliger Wechsler 4A 5V dc Spule / 140mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1680660
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1462042-8
EAN/GTIN:
     5056282789442
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
DS-Relais
Kartenrelais
Spulenspannung = 5V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom = 4A
Anzahl der Pole = 1
Rastend = Nein
Anschluss Typ = Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max. = 250V
Schaltspannung DC max. = 220V dc
Länge = 10mm
Spulenwiderstand = 178Ω
Spulenleistung = 140mW
Tiefe = 6mm
Schaltleistung AC max. = 62,5VA

TE Connectivity-IM-C-Signalrelais. IM-C Signalrelais mit einer kompakten flachen Bauweise und einer hohen mechanischen Stoßfestigkeit. Mit einer 10-x-6mm-Abmessung und einer geringen Bauhöhe von 5,65 mm sind diese IM-C-Relais ideal für den Einsatz in Anwendungen geeignet, in denen ein Leiterplattendesign mit hoher Dichte erforderlich ist. Diese IM-C-Signalrelais haben einen Schaltstrom von 4 A und werden über SMD mit Knickflügelklemmen montiert. Die Kontakte dieser IM-C-SMD-Relais sind geschlitzt, um einen stabilen mechanischen Betrieb sowie einen verbesserten elektrischen Kontakt und verbesserte Wärmeableitung zu ermöglichen. Typische Anwendungen für diese IM-C-Relais sind Telekommunikationsgeräte, Modems, Zugriffs- und Sendegeräte, Bürogeräte, optische Netzwerk-Terminals, Prüf- und Messgeräte, Unterhaltungselektronik, industrielle Steuerung und medizintechnische Geräte. Kompakte, flache Bauweise, nimmt nur 60 mm ;sup>2 ;/sup>Platinenplatz ein 60-W/62,5-VA-Schaltleistung 220-v-dc/250-v-ac-Schaltspannung Geschlitzte Kontakte für eine verbesserte elektrische Leistung Hohe Beständigkeit gegen mechanischen Stoß
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
5V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom:
4A
Anzahl der Pole:
1
Rastend:
Nein
Anschluss Typ:
Leiterplattenstift
Schaltspannung AC max.:
250V
Schaltspannung DC max.:
220V dc
Länge:
10mm
Spulenwiderstand:
178Ω
Spulenleistung:
140mW
Tiefe:
6mm
Schaltleistung AC max.:
62,5VA
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattenrelais, Printrelais, SMD-Relais, Subminiaturrelais, Signalrelais, Signalumformer, kartenrelais 5v, kartenrelais, te connectivity printrelais, 1680660, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, TE Connectivity, 14620428, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.