Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,2 mm², 24 AWG 30m Orange SR-PVC isoliert Ø 1.15mm 7/0.20 mm Litzen UL1061


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1680714
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3250 OR005
EAN/GTIN:
     5059039025343
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,2 mm²
Mantelfarbe = Orange
AWG = 24 AWG
Aderlitzen = 7/0.20 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = SR-PVC
Betriebsspannung = 300 Vmm
Betriebstemperatur max. = +80°C
Leitermaterial = Kupfer
Drahttyp = UL1061
Serie = Hook-up Wire PVC
Isolierungsstärke = 0.3mm
Litzengröße = 0,2 mm

UL AWM 1061 VW-1, CSA AWM I A/B FT1. Halbstarrer 300-V-PVC-Schaltdraht von Alpha Wire. Wenn jede Anwendung kritisch ist und Drahtfehler keine Option ist, wählen Sie Alpha Wire halbstarrer PVC-Anschlussdraht als Lösung. Halbstarrer PVC-Anschlussdraht profitiert von besserer Abriebfestigkeit als gewöhnliches PVC und ausgezeichneter Feuerbeständigkeit. Dieser 300-V-PVC-Anschlussdraht kann je nach Anwendung bei Temperaturen von -10 °C bis +80 °C verwendet werden. Eigenschaften und Vorteile. Litzen oder massive verzinnte Kupferleiter schützen die Drähte vor Korrosion und erhöhen die Effizienz in heißen und feuchten Umgebungen ;ul> ;li>Farbcodierte Isolierung für leichte Schaltkreisidentifizierung ;/li> ;li>Leicht zu handhaben, abzuisolieren und zu schließen ;/li> ;li>Halbstarre PVC-Isolierung ;/li> ;/ul>. Produktanwendungen. Anschlussdraht kann für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet werden, sei es in einem Schaltschrank, Hochtemperatur-Ofen oder in einer speziellen Werkzeugmaschine. Der FIT-Schrumpfschlauch und das FIT-Drahtmanagementsystem von Alpha Wire können sowohl mit der Alpha Wire Anschlussdrahtserie verwendet werden als auch sind ideal für die Lösung vieler Herausforderungen in der elektrischen und elektronischen Verkabelung.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,2 mm²
Mantelfarbe:
Orange
AWG:
24 AWG
Aderlitzen:
7/0.20 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
SR-PVC
Betriebsspannung:
300 Vmm
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Leitermaterial:
Kupfer
Drahttyp:
UL1061
Serie:
Hook-up Wire PVC
Isolierungsstärke:
0.3mm
Litzengröße:
0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg24, litze, litze orange, 1680714, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 3250OR005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,78*
€ 16,75*
€ 6,90*
ab € 9,15*
€ 18,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,75*
€ 19,93
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 16,41*
€ 19,53
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 14,99*
€ 17,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 13,68*
€ 16,28
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 13,44*
€ 15,99
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,78*
€ 12,83
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,35934* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,71*
Zubehör
RS Pro
233455
ab € 3,74*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.