Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Poti
>
Artikel
TE Connectivity 23, Tafelmontage Dreh Potentiometer 100kΩ ±20% / 0.2W , Schaft-Ø 6,35 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-168106
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
1624153-2
EAN/GTIN:
5056282792626
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
te connectivity potentiometer
Potenziometer Typ = Drehbar
Widerstand max. = 100kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 0.2W
Widerstandselement = Logarithmisch
Elementwerkstoff = Kohleschicht
Montageart = Frontplattenmontage
Anschlussart = Lötöse
Schaftlänge = 50mm
Schaftdurchmesser = 6,35 mm
Betätigungselementtyp = Runde Welle
50 mm lange Welle, Dreh-, Schalter- und Doppelpotenziometer. Te Connectivity bietet Ihnen eine Reihe von hochwertigen Drehpotenziometern. Mit ihrer brillanten Verarbeitungsqualität verfügen sie außerdem über ein Kohlenstoffelementmaterial und sind an der Tafel montiert. Sie sind robust gebaut und in einem Aluminiumgehäuse untergebracht. Außerdem sind sie mit Lötfahnen versehen, um die Frontplattenmontage zu erleichtern.
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Drehbar
Widerstand max.:
100kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
0.2W
Widerstandselement:
Logarithmisch
Elementwerkstoff:
Kohleschicht
Montageart:
Frontplattenmontage
Anschlussart:
Lötöse
Schaftlänge:
50mm
Schaftdurchmesser:
6,35 mm
Betätigungselementtyp:
Runde Welle
... >
Passive Bauelemente
>
Stellwiderstände
>
Potentiometer
Weitere Suchbegriffe:
potentiometer
,
168106
,
Passive Bauelemente
,
Stellwiderstände
,
TE Connectivity
,
16241532
,
Passive Components
,
Variable Resistors
,
Potentiometers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,74*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Potentiometer Drehknopf Grau, Zeiger Blau Ø 13mm x 15mm x 11.4mm, Flach Schaft 6.4mm
RS Pro
4676695
ab € 5,09*
Zubehör
RS PRO Potentiometer Drehknopf Grau, Zeiger Grün Ø 13mm x 15mm, Flach Schaft 6.4mm
RS Pro
4676702
ab € 1,84*
Zubehör
RS PRO Potentiometer Drehknopf Schwarz, Zeiger Grün Ø 17mm x 19.5mm, Flach Schaft 6.4mm
RS Pro
4676768
ab € 2,17*
Zubehör
RS PRO Potentiometer Drehknopf Schwarz, Zeiger Weiß Ø 14.7mm x 16.2mm, Schraub Schaft 6.4mm
RS Pro
4638479
ab € 3,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen