Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire FIT Wire Management Kabelschlauch Schwarz PVC für Kabel-Ø 9.53mm bis 10.13mm, Länge 30m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1681290
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     P1053/8 BK005
EAN/GTIN:
     5059039003556
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Schlauchdurchmesser = 9.53mm
Farbe = Schwarz
Material = PVC
Schlauchlänge = 30m
Kabeldurchmesser min. = 9.53mm
Kabeldurchmesser max. = 10.13mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit = 34.3kV/mm
Wandstärke = 0.64mm

Mehrzweck-PVC-Schlauch. Der Alpha-Wire-Mehrzweck-PVC-Schlauch ist eine schützende, korrosionsbeständige Hülle für den universellen Einsatz und besteht aus sehr flexiblem, stranggepresstem Kunststoff, der über wichtige thermische, elektrische und mechanische Eigenschaften verfügt. Die hohe Lebensdauer des Produkts sorgt für Beständigkeit gegenüber Wärme, Öl, Abrieb und Schimmel, so dass es Temperaturen von -20 °C bis +105 °C standhält.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
9.53mm
Farbe:
Schwarz
Material:
PVC
Schlauchlänge:
30m
Kabeldurchmesser min.:
9.53mm
Kabeldurchmesser max.:
10.13mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Dielektr. Durchschlagsfestigkeit:
34.3kV/mm
Wandstärke:
0.64mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, Schutzschlauch, kabelschlauch 30m, kabelschlauch, alpha wire kabelschlauch, 1681290, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Kabelschläuche, Alpha Wire, P10538BK005, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Cable Sleeves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 1,51967* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 64,91*
€ 77,24
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 63,12*
€ 75,11
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 58,38*
€ 69,47
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 54,51*
€ 64,87
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 53,52*
€ 63,69
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 45,59*
€ 54,25
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
901-10489
ab € 62,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.