Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolle TRYON Schutzbrille Linse Rauch, kratzfest,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1681703
Hersteller:
     Bollé Safety
Herst.-Nr.:
     TRYOPSF
EAN/GTIN:
     3660740008260
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Scheibenfarbe = Rauch
UV Schutz = Nein
Typ = Schutzbrille
beschlagfrei = Ja
Kratzresistent = Ja
Bifokal = Nein
Schweißsicher gemäß EN175 = Nein
EN 166 Schutzbrille = F, K, N, T
Lasersicher gemäß EN207/208 = Nein
Rahmenmarkierung EN166 = F, T
Serie = TRYON

Neues Markenzeichen, TRYON ist erhältlich in 3 Versionen: Sicherheitsbrille, OTG- und Sehkorrekturbrillen. Besonders gut zum Umwickeln, sportliches Design, Koinjektions-FLEX 160°-Bügel, verstellbarer und rutschfester Steg, PLATINUM®-Beschichtung .. TRYON vereint perfekt Stil, Innovation und absoluten SchutzWickelrahmen PLATINUM-Beschichtung – mit Ausnahme der Flash-Version Koinjektions-PC/TPR-Bügel Rutschfester einstellbarer Steg Flex 160°-Bügel
Weitere Informationen:
Scheibenfarbe:
Rauch
UV Schutz:
Nein
Typ:
Schutzbrille
beschlagfrei:
Ja
Kratzresistent:
Ja
Bifokal:
Nein
Schweißsicher gemäß EN175:
Nein
EN 166 Schutzbrille:
F, K, N, T
Lasersicher gemäß EN207/208:
Nein
Rahmenmarkierung EN166:
F, T
Serie:
TRYON
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille bolle, arbeitsschutzbrille, 1681703, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Augen- und Gesichtsschutz, Bolle, TRYOPSF, Personal Protective Equipment & Workwear, Eye & Face Protection, Safety Glasses
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
131
1
€ 4,95*
ab € 7,84*
€ 11,82*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,64*
€ 11,87*
1
€ 5,90*
ab € 7,54*
€ 12,26*
2 Tage
114
1
€ 6,90*
ab € 8,22*
€ 12,29*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,32*
€ 12,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.