| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA3660740008260 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3660740008260 EAN/GTIN: 3660740008260 |
| |
|
| | |
| Schutzbrille »Tryon« Eigenschaften: • Sportliche Ausführung mit coinjizierten PC/TPR-Bügeln • Bügel mit der Technologie FLEX160° • Rutschfester und verstellbarer Nasensteg • Umschließendes Gestell Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung (Drehen, Fräsen, Flexen), Feinmechanik, Montagearbeiten, Schleifarbeiten, Mechanische (F); Strahlungsrisiken (2) Zulassung/Norm: EN 166 Material: Polycarbonat mit PLATINUM Beschichtung Scheibenfarbe: klar Rahmenfarbe: schwarz-blau Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 31635525 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, arbeitsschutzbrille bolle, arbeitsschutzbrille, Brille, Augenschutz, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,84* | € 11,82* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 7,64* | € 11,87* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,54* | € 12,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,22* | € 12,29* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,32* | € 12,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|