| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1682551 Herst.-Nr.: YW1K-32CE20 EAN/GTIN: 5059039214174 |
| |
|
| | |
| Positionenanzahl = 3 Schaltfolge = Federrückstellung Kontaktanordnung = DPST IP Schutzart = IP 65 Anschlussart = Schraub Schaltwinkel = 45° Betriebstemperatur max. = +55°C
Kompakt und leicht Fingerschutz-Schraubklemmen Die Not-Aus-Schalter bieten einen Sicherheitsverriegelungsmechanismus, Direktöffnung und sichere Drucktastenausführung. Ein separater Kontaktblock erleichtert die Installation und Entnahme. Meldeleuchten verfügen über eine große Linse für einen großen Betrachtungswinkel. Matte Oberflächen auf den Tasten, Linsen und Blenden verringern die Reflexion von Umgebungslicht. Weitere Informationen: | | Positionenanzahl: | 3 | Schaltfolge: | Federrückstellung | Kontaktanordnung: | DPST | IP Schutzart: | IP 65 | Anschlussart: | Schraub | Schaltwinkel: | 45° | Betriebstemperatur max.: | +55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltaster, Knebelschalter, Wahlschalter, schlüsseltaster ip65, schlüsseltaster, drehschalter 3 stufen, 1682551, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Idec, YW1K32CE20, Switches, Key Switches & Selector Switches, Key Switches |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 16,72* | € 24,48* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 18,60* | € 28,04* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 25,65* | € 38,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|