Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Drehschalter mit Schlüssel; 22mm; Stab.Pos: 2; NO x2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-YW1K-32CE20
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     YW1K-32CE20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Hersteller: IDEC
Betriebstemperatur: -20...55°C
Gehäusematerial: Kunststoff
Dichtheitsklasse: IP65
Montageabmessungen: Ø22,5mm
Schalter-Typ: Drehschalter mit Schlüssel
Kontaktkonfiguration: NO x2
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Tastenfarbe: schwarz
Schaltereigenschaften: Schlüssel entnehmbar in Mittelposition
Schalterstandard: 22mm
Schalterform: hervorstehend
Herstellerserie: YW
Anzahl Positionen: 3
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
IDEC:
IDEC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 16,72*
€ 24,48*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 18,60*
€ 28,04*
1 Tag
11
€ 14,99*
ab € 25,65*
€ 38,37*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.