Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lattice Semiconductor FPGA iCE40 HX 3520 Cells 440 Blocks TQFP 144-Pin 3520Register 80kbit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1684222
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     ICE40HX4K-TQ144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
lattice fpga
fpga
Familie = iCE40 HX
Anzahl der Logik-Zellen = 3520
Anzahl der Logik-Einheiten = 440
Anzahl der Register = 3520
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP
Pinanzahl = 144
Anzahl der RAM Bits = 80kbit
Abmessungen = 20 x 20 x 1.45mm
Höhe = 1.45mm
Länge = 20mm
Breite = 20mm

Anwenderprogrammierbare Steuergatterarrays (FPGA), Gitterhalbleiter
Weitere Informationen:
Familie:
iCE40 HX
Anzahl der Logik-Zellen:
3520
Anzahl der Logik-Einheiten:
440
Anzahl der Register:
3520
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFP
Pinanzahl:
144
Anzahl der RAM Bits:
80kbit
Abmessungen:
20 x 20 x 1.45mm
Höhe:
1.45mm
Länge:
20mm
Breite:
20mm
Weitere Suchbegriffe: 1684222, Halbleiter, Programmierbare Logik-ICs, FPGAs, Lattice Semiconductor, ICE40HX4KTQ144, Semiconductors, Programmable Logic ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
60
Frei Haus
ab € 7,79*
€ 9,86*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 7,60*
€ 13,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 591,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.