Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LATTICE SEMICONDUCTOR ICE40HX4K-TQ144 FPGA, ICE40HX, 107 I/O, TQFP-144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3768754
Hersteller:
     Lattice
Herst.-Nr.:
     ICE40HX4K-TQ144
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
lattice fpga
fpga
I/O-Versorgungsspannung: 3.46 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Makrozellen: 3520 Macrocells
  • Core-Versorgungsspannung, max.: 1.26 V
  • FPGA: SRAM-basiertes FPGA
  • FPGA-Familie: iCE40HX
  • RAM-Bits insgesamt: 80 Kbit
  • Anzahl der Logikblöcke: 3520
  • Bauform - Logikbaustein: TQFP
  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen: -
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: iCE40HX
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 107 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Anzahl der Logikzellen: 3520 Logic Cells
  • IC-Gehäuse / Bauform: TQFP
  • Taktmanagement: PLL
  • Core-Versorgungsspannung, min.: 1.14 V
  • Geschwindigkeitsklasse: -
  • Prozesstechnologie: 40nm (CMOS)
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Betriebsfrequenz, max.: 133 MHz
  • Anzahl benutzerdefinierter I/Os: 107 I/O(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: FPGAs, Halbleiter, ICs, LATTICE SEMICONDUCTOR, ICE40HX4K-TQ144, 3768754, 376-8754
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    60
    Frei Haus
    ab € 7,80*
    € 9,90*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 7,61*
    € 13,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,43*
    € 15,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,24*
    € 15,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,95*
    € 15,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 11,30*
    € 13,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,00*
    € 13,09
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,49*
    € 12,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,98*
    € 11,88
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,47*
    € 11,27
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,61*
    € 9,06
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.