Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ams OSRAM Fotodiode IR, Sichtbares Licht 850nm Si, SMD DIP-Gehäuse 2-Pin


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1685302
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     BPW 34 SR-Z
EAN/GTIN:
     5059041196567
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = IR, Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 850nm
Gehäusetyp = DIP
Montage Typ = SMD
Anzahl der Pins = 2
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 400nm
Wellenlänge max. = 1100nm
Länge = 4.5mm
Breite = 4mm
Höhe über Panel = 1.2mm
Spitzenphotosensibilität = 0.62A/W
Polarität = Umgekehrt

PIN-Fotodiode, strahlungsempfindliche Fläche 2,65 x 2,65 mm. Diese PIN-Fotodioden von OSRAM Opto Semiconductors haben eine empfindliche Fläche von 2,65 x 2,65 mm². Sie sind mit oder ohne Tageslichtfilter erhältlich. Diese PIN-Fotodioden sind ideal für Hochgeschwindigkeitsanwendungen.
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR, Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
850nm
Gehäusetyp:
DIP
Montage Typ:
SMD
Anzahl der Pins:
2
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
400nm
Wellenlänge max.:
1100nm
Länge:
4.5mm
Breite:
4mm
Höhe über Panel:
1.2mm
Spitzenphotosensibilität:
0.62A/W
Polarität:
Umgekehrt
Weitere Suchbegriffe: fotodiode, 1685302, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, ams OSRAM, BPW34SRZ, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
951
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,507*
€ 1,428*
Lager 108
300
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 2,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Packungen
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Packung
ab 37500 Packungen
€ 2,33*
€ 2,7727
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,466* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Packungen
Mindestbestellmenge: 300 Packungen ( entspricht € 825,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.