Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMS OSRAM GROUP BPW 34 SR-Z FOTODIODE, AEC-Q101, 850NM, SMDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2981626
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     BPW 34 SR-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Wellenlänge bei Spitzensensitivität: 850 nm
  • Winkel halber Empfindlichkeit ±: 60 °
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q101
  • Dunkelstrom: 2000 pA
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: To Be Advised
  • Bauform - Diode: SMD
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: fotodiode, Anzeigen, Displays, Optoelektronik, Photodioden, Unverstärkte, AMS OSRAM GROUP, BPW 34 SR-Z, 2981626, 298-1626
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    951
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,507*
    € 1,428*
    300
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 2,33*
    € 2,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,428*
    € 1,69932
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,099*
    € 1,30781
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,006*
    € 1,19714
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,913*
    € 1,08647
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,687*
    € 0,81753
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,683*
    € 0,81277
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,67*
    € 0,7973
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,637*
    € 0,75803
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,14* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.