| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1685579 Herst.-Nr.: 980-F EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Typ = Luftfiltereinheit Zubehör Typ = Filter
Zubehör für Luftionisationspistole, Serie 980, 3M. Die Luftionisationspistolen der Serie 980 wurden zum Wegblasen von Schmutzpartikeln von den meisten Oberflächen entwickelt, selbst bei statisch empfindlichen Produkten. Durch einen kontinuierlichen Strom aus ionisierter Druckluft oder Gas neutralisieren sie die elektrostatische Aufladung, von der Partikel zu einer Oberfläche hin angezogen werden. Sie können eine Ladung von 1000 V in weniger als einer Sekunde auf weniger als 100 V verringern, und die losen Partikeln können dann leicht weggeblasen werden. Ersatz-/optionale Teile: Der Luftfilter und die Impulsquellen an der Spitze des Handgeräts lassen sich vom Benutzer austauschen. Bei Bedarf können diese Bauteile ohne den Einsatz von Spezialwerkzeug leicht ersetzt werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | Luftfiltereinheit | Zubehör Typ: | Filter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 1685579, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Ionisiergeräte, SCS, 980F, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Ionisers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |