Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics THT Diode Gemeinsame Kathode, 300V / 20A, 3-Pin TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics THT Diode Gemeinsame Kathode, 300V / 20A, 3-Pin TO-220AB
Artikel-Nr.:
     108EL-1686234
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTH2003CT
EAN/GTIN:
     5059042351385
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220AB
Dauer-Durchlassstrom max. = 20A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 300V
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ = Schalt
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 1.25V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 35ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 110A

Gleichrichterdioden, 10 A bis 240 A, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220AB
Dauer-Durchlassstrom max.:
20A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
300V
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ:
Schalt
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
1.25V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
35ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
110A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 1686234, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STTH2003CT, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,82*
€ 1,16*
1
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 2,14*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 58,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.