Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; THT; 300V; 10Ax2; Tube; Ifsm: 110A; TO220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; THT; 300V; 10Ax2; Tube; Ifsm: 110A; TO220AB
Diode: Gleichrichter; THT; 300V; 10Ax2; Tube; Ifsm: 110A; TO220AB
Artikel-Nr.:
     2805-STTH2003CT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTH2003CT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: THT
Gehäuse: TO220AB
Rückspannung max.: 300V
Vorwärtsstrom max.: 30A
Vorwärtsspannung max.: 1V
Vorwärtsstrom: 10A x2
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Kathode;doppelt
Bereitschaftszeit: 35ns
Strom im max. Impuls: 110A
Verpackungs-Art: Tube
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ultraschenlle Umschaltung
Dicke Kühlkörper: 1,23...1,32mm
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 8,95*
ab € 0,82*
€ 1,16*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,91*
€ 2,14*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.