Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer, Durchgangsprüfer-test STM1061N28WX6F, Low Power Spannungsdetektor 2.744V SOT-23 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Spannungsprüfer, Durchgangsprüfer-test STM1061N28WX6F, Low Power Spannungsdetektor 2.744V SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1686391
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM1061N28WX6F
EAN/GTIN:
     5059042317039
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Durchgangsprüfer
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Spannungsüberwachungsart = Low Power Spannungsdetektor
Anzahl der Supervisors = 1
Reset-Schwellenspannung min. = 2.744V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 3
Abmessungen = 3.04 x 1.4 x 1.02mm
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Spannungsdetektor, STMicroelectronics. Spannungsdetektor-ICs bieten grundlegende Spannungsüberwachung und Reset-Zeitsteuerung für Einschalt-Resets. Der Spannungsdetektor STM1061in Energiesparversion überwacht den Versorgungseingang. Bei Unterschreitung eines vorgegebenen Auslöse-Schwellenwerts wird der Ausgang zwangsweise auf niedrig gesetzt und bleibt solange bestehen, wie der VCC-Eingang unter der Schwellspannung plus Hysterese bleibt.
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
Low Power Spannungsdetektor
Anzahl der Supervisors:
1
Reset-Schwellenspannung min.:
2.744V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
3
Abmessungen:
3.04 x 1.4 x 1.02mm
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: Spannungs-Referenz, Spannungsreferenz, spannungsreferenz, 1686391, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, STMicroelectronics, STM1061N28WX6F, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,46*
1
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 1,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 1.380,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.