Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Überwachungssystem; Spannungsdetektor; Aktiv-Zustand: gering


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Spannungsprüfer, Durchgangsprüfer-test STM1061N28WX6F, Low Power Spannungsdetektor 2.744V SOT-23 3-Pin
Artikel-Nr.:
     2805-STM1061N28WX6F
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM1061N28WX6F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Durchgangsprüfer
Prozessorüberwachungs-IC
Watchdog-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23-3
Versorgungsspannung: 0,7...6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Überwachungssystem
Ausgangs-Art: open drain
Aktiv-Zustand: gering
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 2,8V
Integrierten Schaltkreises-Art: Spannungsdetektor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,38*
€ 0,46*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,44*
€ 1,40*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.