Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Gleichrichterdiode, 70 V (RRM), 15 mA, DO-35, 1N5711


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schottky-Gleichrichterdiode, 70 V (RRM), 15 mA, DO-35, 1N5711
Schottky-Gleichrichterdiode, 70 V (RRM), 15 mA, DO-35, 1N5711
Artikel-Nr.:
     4502-26S9010
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     1N5711
EAN/GTIN:
     4099879045737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Schottky-Diode, 1N5711, STMicroelectronics Metall-Silizium-Sperrschichtdiode mit hohem Durchbruch, niedriger Einschaltspannung und ultraschnellem Schalten. Sie ist in erster Linie für die UHF/VHF-Erkennung auf hohem Niveau und Impulsanwendungen mit breitem Dynamikbereich vorgesehen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schottky-Gleichrichterdiode
Durchlassstrom:
15 mA
Gehäuse:
DO-35
Kapazität:
2 pF
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
THT
Spannung V RRM (Spitzensperrspannung):
70 V
Sperrschichttemperatur (max.):
200 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-65 °C
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001433 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: st microelectronics schottky diode, gleichrichterdiode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Gleichrichter-Diode, Schottky-Gleichrichter, Schottky-Gleichrichter-Diode, Schottky-Diode, Stromrichter, Rectifier
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4000
Frei Haus
ab € 0,0306*
€ 0,0431*
100
€ 4,00*
ab € 0,0813*
€ 0,1182*
1 Tag
3822
30
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1705*
Lager 4502
5
€ 6,90*
ab € 0,19*
€ 0,31*
1
€ 6,90*
ab € 0,0316*
€ 0,3104*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.