Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil Cute LED Linse 3-LEDs Rund ±20°, Ø 35mm x 15mm, für Cree MC-E, Cree MHB-A, Cree XM-L, Cree XM-L2, Cree XP-E, Cree


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1686762
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C10756_CUTE-3-W
EAN/GTIN:
     5059041363969
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = Cute
Produkt Typ = LED-Linse
Anzahl der LEDs = 3
Abstrahlprofil = Weitwinkel
Betrachtungswinkel = ±20°
Montageart = Kleber, Stift
Abmessungen = 35 (Dia.) x 15mm
Klar oder diffus = Klar
Durchmesser = 35mm
Höhe über Panel = 15mm
Set beinhaltet = Linse

Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.. LED-Linsen Serie LEDiL CUTE. Die Serie CUTE von LEDiL ist eine Familie von runden LED-Linsen mit einem Durchmesser von 35 mm. Diese Mehrfachlinsen-Arrays wurden für den Einsatz mit 3 oder 4 LEDs entwickelt (die letzte Zahl der Teilenummer gibt die Zahl der LEDs an). Sie besitzen eine klare oder diffuse Linse und bieten eine Reihe von Abstrahlmustern von Punktstrahl bis Weitwinkel. CUTE-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. CUTE-Linsen bestehen aus PMMA in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. Sie werden mit Passstiften und Klebstoff befestigt. CUTE-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.
Weitere Informationen:
Serie:
Cute
Produkt Typ:
LED-Linse
Anzahl der LEDs:
3
Abstrahlprofil:
Weitwinkel
Betrachtungswinkel:
±20°
Montageart:
Kleber, Stift
Abmessungen:
35 (Dia.) x 15mm
Klar oder diffus:
Klar
Durchmesser:
35mm
Höhe über Panel:
15mm
Set beinhaltet:
Linse
Weitere Suchbegriffe: 1686762, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, C10756_CUTE3W, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 1,87*
€ 4,34*
Lager 108
45
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 5,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 45 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 45 Stück
Mindestbestellmenge: 45 Stück ( entspricht € 228,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.