Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Low Power SMD QFN, einzeln typ. 1,5 → 5,5 V, 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Operationsverstärker Low Power SMD QFN, einzeln typ. 1,5 → 5,5 V, 16-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1687127
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSU104IQ4T
EAN/GTIN:
     5059042325836
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Verstärker-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = QFN
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 16
Versorgungsspannung einzeln typ. = 1,5 → 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 8kHz
Flankensteilheit typ. = 3V/ms
Arbeitsfrequenz max. = 100 Hz
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Rail to Rail = Rail-to-Rail In/Out
Höhe = 0.88mm

TSU10x, CMOS-Operationsverstärker mit Nano-Leistungsaufnahme, 5 V. Die Operationsverstärker TSU101 (einfach), TSU102 (zweifach) und TSU104 (vierfach) bieten einen niedrigen typischen Strom von 580 nA je Kanal bei Versorgung mit 1,8 V. Netzteilfunktion von 1,5 V bis 5,5 V Stabiler Verstärkungsfaktor Eins Erweiterter Eingangs- und Ausgangsspannungsbereich Verstärkungs-Bandbreite-Produkt: typischerweise 8 kHz
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
QFN
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
16
Versorgungsspannung einzeln typ.:
1,5 → 5,5 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
8kHz
Flankensteilheit typ.:
3V/ms
Arbeitsfrequenz max.:
100 Hz
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Rail to Rail:
Rail-to-Rail In/Out
Höhe:
0.88mm
Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 1687127, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, TSU104IQ4T, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 1,70*
2 Tage
2569
1
€ 14,99*
ab € 2,0879*
€ 2,0879*
1
€ 6,90*
ab € 1,76*
€ 3,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 5.100,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.