Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TSU104IQ4T OP-VERSTÄRKER, 9KHZ, -40 BIS 85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2462698
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TSU104IQ4T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Bandbreite: 9 kHz
  • Verstärkertyp: Rail-to-Rail
  • Anzahl der Kanäle: 4 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Verstärker: QFN-EP
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 4 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 9 kHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang (RRIO)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Spannungsanstieg: 3 V/ms
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 100 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN-EP
  • Anstiegsrate: 3 V/ms
  • Versorgungsspannung: 1.5V bis 5.5V
  • Eingangsruhestrom: 1 pA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TSU104IQ4T, 2462698, 246-2698
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 1,35*
    € 1,70*
    Lager 139
    2569
    1
    € 14,99*
    ab € 1,40*
    € 4,04*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,76*
    € 4,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,04*
    € 4,8076
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,13*
    € 3,7247
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,95*
    € 3,5105
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,79*
    € 3,3201
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,47*
    € 2,9393
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,03*
    € 2,4157
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,40*
    € 1,666
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.