Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics MDmesh, SuperMESH STP17NK40ZFP N-Kanal, THT MOSFET 400 V / 15 A 35 W, 3-Pin TO-220FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics MDmesh, SuperMESH STP17NK40ZFP N-Kanal, THT MOSFET 400 V / 15 A 35 W, 3-Pin TO-220FP
Artikel-Nr.:
     108EL-1687494
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STP17NK40ZFP
EAN/GTIN:
     5059042341447
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 15 A
Drain-Source-Spannung max. = 400 V
Serie = MDmesh, SuperMESH
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 250 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4.5V
Gate-Schwellenspannung min. = 3V
Verlustleistung max. = 35 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -30 V, +30 V
Betriebstemperatur max. = +150 °Cmm
Höhe = 16.4mm

N-Kanal MDmesh™ SuperMESH™, 250 V bis 650 V, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
15 A
Drain-Source-Spannung max.:
400 V
Serie:
MDmesh, SuperMESH
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
250 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4.5V
Gate-Schwellenspannung min.:
3V
Verlustleistung max.:
35 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-30 V, +30 V
Betriebstemperatur max.:
+150 °Cmm
Höhe:
16.4mm
Weitere Suchbegriffe: stm mosfet, mosfet, 1687494, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, STMicroelectronics, STP17NK40ZFP, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 1,76*
€ 2,82*
1
€ 6,90*
ab € 1,62*
€ 3,52*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 750 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 141,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.