Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics MDmesh, SuperMESH STF9NK90Z N-Kanal, THT MOSFET 900 V / 8 A 40 W, 3-Pin TO-220FP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics MDmesh, SuperMESH STF9NK90Z N-Kanal, THT MOSFET 900 V / 8 A 40 W, 3-Pin TO-220FP
Artikel-Nr.:
     108EL-1687545
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STF9NK90Z
EAN/GTIN:
     5059042333060
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 8 A
Drain-Source-Spannung max. = 900 V
Serie = MDmesh, SuperMESH
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 1,3 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4.5V
Gate-Schwellenspannung min. = 3V
Verlustleistung max. = 40 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -30 V, +30 V
Breite = 4.6mm
Höhe = 16.4mm

N-Kanal MDmesh™ SuperMESH™, 700 V bis 1200 V, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
8 A
Drain-Source-Spannung max.:
900 V
Serie:
MDmesh, SuperMESH
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
1,3 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4.5V
Gate-Schwellenspannung min.:
3V
Verlustleistung max.:
40 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-30 V, +30 V
Breite:
4.6mm
Höhe:
16.4mm
Weitere Suchbegriffe: stm mosfet, mosfet, mosfet 8a, 1687545, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, STMicroelectronics, STF9NK90Z, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 3,19*
1
€ 6,90*
ab € 1,51*
€ 3,40*
1 Tag
640
1
€ 14,99*
ab € 1,92*
€ 5,01*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 159,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.