Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ledil Mira Linsenbaugruppe 28°, Ø 35mm x 15.8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1687664
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA12503_MIRA-M
EAN/GTIN:
     5059041297967
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Serie = Mira
Produkt Typ = LED-Linse und -halter
Abstrahlprofil = Mittlerer Winkel
Betrachtungswinkel = 28°
Abmessungen = 35 (Dia.) x 15.8mm
Durchmesser = 35mm
Höhe über Panel = 15.8mm
Set beinhaltet = Halter, Linse

LED-Linsen Serie LEDiL MIRA. Die Serie MIRA von LEDiL ist eine Produktfamilie von runden LED-Linsen. Es gibt zwei Arten von Linsen innerhalb der MIRA-Familie, eine mit PC-Halter und eine ohne. Diese Serie wurde für den Einsatz mit einer einzelnen LED entwickelt und bietet eine reihe von Strahlbreiten von mittelbreit bis extrabreit. MIRA-Linsen richten das Licht aus einer LED-Lichtquelle durch die Linse, um das gewünschte Abstrahlungsmuster mit einer gleichförmigen Lichtabgabe zu erreichen. MIRA-Linsen bestehen aus PC in optischer Qualität und bieten eine hohe UV- und Temperaturbeständigkeit. MIRA-Linsen wurden für den Einsatz mit einer Vielzahl von LEDs entwickelt und optimiert. Da sich LED-Produkte schnell ändern, wird den Kunden unbedingt empfohlen, die neuesten Herstellerdaten zu kompatiblen LEDs zu Rate zu ziehen.. Der Betrachtungswinkel (der volle Winkel gemessen bei der Hälfte des maximalen Leuchtstärkewerts) ändert sich abhängig von der Chipgröße, Farbe und Position der LED.
Weitere Informationen:
Serie:
Mira
Produkt Typ:
LED-Linse und -halter
Abstrahlprofil:
Mittlerer Winkel
Betrachtungswinkel:
28°
Abmessungen:
35 (Dia.) x 15.8mm
Durchmesser:
35mm
Höhe über Panel:
15.8mm
Set beinhaltet:
Halter, Linse
Weitere Suchbegriffe: 1687664, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED-Linsen und -Reflektoren, Ledil, CA12503_MIRAM, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Lenses & Reflectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 1,5905* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,6104*
€ 144,71638
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,0702*
€ 142,88354
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,8204*
€ 137,82628
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 110,79*
€ 131,8401
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,43*
€ 113,5617
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.