Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Widerstand
>
Metallschichtwiderstand
>
Artikel
Vishay MMA, , AEC-Q200 Dünnschicht SMD-Widerstand 18kΩ ±1% / 0.25W ±50ppm/K, Melf 0204 Gehäuse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1688185
Hersteller:
Vishay
Herst.-Nr.:
MMA02040C1802FB300
EAN/GTIN:
5059040780569
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Widerstand = 18kΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = Melf 0204
Toleranz = ±1%
Leistung = 0.25W
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/K
Automobilstandard = AEC-Q200
Serie = MMA
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
EN 140401-803. MMA 0204 - Professional. Fortschrittliche Dünnfilmtechnik Ausgezeichnete Gesamtstabilität: besser als Klasse 0,25 Kraftschlüssig befestigte Stahlkappen, verzinnt auf Nickel-Sperrschicht Reiner Sn-Anschluss auf Ni-Sperrschicht Für Lötprozesse mit und ohne Blei (Pb) geeignet
Weitere Informationen:
Widerstand:
18kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
Melf 0204
Toleranz:
±1%
Leistung:
0.25W
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/K
Automobilstandard:
AEC-Q200
Serie:
MMA
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
... >
Passive Bauelemente
>
Festwiderstände
>
SMD-Widerstände
Weitere Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
,
Präzisionswiderstand
,
Widerstands Dekade
,
Widerstandsdekade
,
SMD Widerstand
,
präzisionswiderstand vishay
,
thin film widerstand
,
1688185
,
Passive Bauelemente
,
Festwiderstände
,
SMD-Widerstände
,
Vishay
,
MMA02040C1802FB300
,
Passive Components
,
Fixed Resistors
,
Surface Mount Resistors
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0402*
Lager 4502
100
€ 6,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0998*
Lager 139
1 Tag
13710
5
€ 14,99*
ab € 0,0228*
€ 0,1944*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0402*
€ 0,0478
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0379*
€ 0,0451
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0253*
€ 0,0301
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0204*
€ 0,0243
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück (
entspricht € 120,60* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay SMM02040C1802FB300 Widerstand 18000 Ohm Metall
Vishay
SMM02040C1802FB300
ab € 0,0262*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCFRBTNV1802 MELF-WIDERSTAND, 18K, 0.1%, 0.25W
Multicomp
MCFRBTNV1802
ab € 0,174*
Ähnlich
MULTICOMP PRO MCFRFTDV1802 MELF-WIDERSTAND, 18K, 1%, 0.25W
Multicomp
MCFRFTDV1802
ab € 0,0103*
Ähnlich
NEOHM - TE CONNECTIVITY SMA-A0204BTNX18K WIDERSTAND MELF AUTO METALLSCH 18K 0204
TE Connectivity
SMA-A0204BTNX18K
ab € 0,201*
Ähnlich
NEOHM - TE CONNECTIVITY SMA-A0204FTDX18K WIDERSTAND MELF AUTO METALLSCH 18K 0204
TE Connectivity
SMA-A0204FTDX18K
ab € 0,0441*
Ähnlich
TT ELECTRONICS / WELWYN WRM0204C-18KFI MELF-WIDERSTAND, 0204, 50PMM, 18K, 1%
TT-Welwyn
WRM0204C-18KFI
ab € 0,0285*
Ähnlich
VISHAY MMA02040E1802BB100 WIDERSTAND, MELF, 18K, 0.1%, 250MW, SMD
Vishay
MMA02040E1802BB100
ab € 0,282*
Ähnlich
YAGEO MMF204FRE18K WIDERSTAND, 18K, 0.4W, MINIMELF 0204
Yageo
MMF204FRE18K
ab € 0,0227*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen