Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay SMM02040C1802FB300 Widerstand 18000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay SMM02040C1802FB300 Widerstand 18000 Ohm Metall
Vishay SMM02040C1802FB300 Widerstand 18000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE8-118323932
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMM02040C1802FB300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
MELF-Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
18000 Ohm
Leistung
0.25 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
0.01 %
Spannung
200 V
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
3.6 mm
Tiefe
1.4 mm
Höhe
1.4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0262*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,1802*
€ 0,21444
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0789*
€ 0,09389
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0616*
€ 0,0733
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0383*
€ 0,04558
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0348*
€ 0,04141
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,033*
€ 0,03927
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCFRBTNV1802
ab € 0,174*
Ähnlich
Multicomp
MCFRFTDV1802
ab € 0,0103*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0204BTNX18K
ab € 0,201*
Ähnlich
TE Connectivity
SMA-A0204FTDX18K
ab € 0,0441*
Ähnlich
TT-Welwyn
WRM0204C-18KFI
ab € 0,0285*
Ähnlich
Vishay
MMA02040C1802FB300
ab € 0,0102*
Ähnlich
Vishay
MMA02040E1802BB100
ab € 0,282*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.