Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IGBT-Modul / 100 A ±20V max., 1200 V 500 W, 24-Pin ECONO2 N-Kanal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1688761
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     F475R12KS4B11BOSA1
EAN/GTIN:
     5059043064369
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module infineon
Dauer-Kollektorstrom max. = 100 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 1200 V
Gate-Source Spannung max. = ±20V
Verlustleistung max. = 500 W
Konfiguration = Zweifach-Halbbrücke
Montage-Typ = PCB-Montage
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 24
Schaltgeschwindigkeit = 1MHz
Transistor-Konfiguration = Zweifach-Halbbrücke
Abmessungen = 107.5 x 45 x 17mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

IGBT-Module, Infineon. Die IGBT-Module von Infineon bieten einen niedrigen Schaltverlust beim Schalten mit Frequenzen von bis zu 60 kHz. Die IGBTs umspannen eine Reihe von Versorgungsmodulen wie die ECONOPACK-Gehäuse mit Kollektor-Emitter-Spannung von 1200 V, PrimePACK-IGBT-Halbbrücken-Choppermodule mit NTC bis 1600/1700 V. Die PrimePACK-IGBTs werden in industriellen, kommerziellen, Bau- und Landwirtschaftsfahrzeugen verwendet. Die N-Channel TRENCHSTOP ;sup>TM ;/sup>- und Fieldstop-IGBT-Module sind für hartes Schalten und weiches Schalten wie in Wechselrichtern, USV und industriellen Antrieben geeignet.. Gehäuseausführungen umfassen: 62-mm-Modul, EasyPack, EconoPACK ;sup>TM ;/sup>2/EconoPACK ;sup>TM ;/sup>3/EconoPACK ;sup>TM ;/sup>4
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
100 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
1200 V
Gate-Source Spannung max.:
±20V
Verlustleistung max.:
500 W
Konfiguration:
Zweifach-Halbbrücke
Montage-Typ:
PCB-Montage
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
24
Schaltgeschwindigkeit:
1MHz
Transistor-Konfiguration:
Zweifach-Halbbrücke
Abmessungen:
107.5 x 45 x 17mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: igbt module, 1688761, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IGBT, Infineon, F475R12KS4B11BOSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.016,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 101,611* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.099,67*
€ 1.308,6073
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.068,52*
€ 1.271,5388
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.044,07*
€ 1.242,4433
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.016,11*
€ 1.209,1709
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.