Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F0 ARM Cortex M0 32bit SMD 32 KB LQFP 32-Pin 48MHz 4 KB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics Mikrocontroller STM32F0 ARM Cortex M0 32bit SMD 32 KB LQFP 32-Pin 48MHz 4 KB RAM
Artikel-Nr.:
     108EL-1688821
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32F031K6T7
EAN/GTIN:
     5059042309485
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = STM32F0
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 32
Gerätekern = ARM Cortex M0
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 32 KB
Grenzfrequenz = 48MHz
RAM Speicher-Größe = 4 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 1
Versorgungsspannnung typ. = 2 → 3,6 V
Ethernet-Kanal Anzahl max. = 0mm

Mikrocontroller Serie STM32F03, STMicroelectronics. Der auf dem ARM Cortex-M0 basierende Mikrocontroller der Serie STM32F0 von STMicroelectronics umfasst den ARM Cortex™ M0 32-Bit RISC-Kern der Einstiegsklasse. Die STM32F030 Value Line bietet einen integrierten Hochgeschwindigkeitsspeicher mit einer Reihe von erweiterten Peripheriegeräten und E/As. Hinzu kommen Kommunikationsschnittstellen wie I2C, SPIs und USARTs sowie ein 12-Bit-ADC, 16-Bit-Zeitgeber und ein PWM-Zeitgeber für erweiterte Steuerung. Die erweiterte Architektur der SMT32F0-MCUs von ST in Kombination mit der STM32-Plattform ermöglicht das Design stromsparender Anwendungen in verschiedenen Gehäusearten. Der ARM Cortex™-M0 Core-Prozessor mit integriertem Flash und SRAM ist mit allen ARM-Tools und -Softwaresystemen kompatibel. Der Mikrocontroller (MCU) STM32F030 mit ARM-Prozessor ist für eine breite Palette an Anwendungen geeignet wie die Anwendungssteuerung und Benutzerschnittstellen, Handgeräte, A/V-Receiver, PC-Peripheriegeräte, Spieleplattformen, Haushaltsgeräte, Drucker, Alarmanlagen und HLK.. Frequenz: 48-MHz-CPU Flash-Speicher: bis zu 64 KByte SRAM: bis zu 8 KByte Stromversorgung: 2,4 bis 3,6 V Temperaturbereich: -40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen:
Familie:
STM32F0
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
32
Gerätekern:
ARM Cortex M0
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
32 KB
Grenzfrequenz:
48MHz
RAM Speicher-Größe:
4 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
1
Versorgungsspannnung typ.:
2 → 3,6 V
Ethernet-Kanal Anzahl max.:
0mm
Weitere Suchbegriffe: 1688821, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, STMicroelectronics, STM32F031K6T7, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 1,60*
€ 2,37*
1 Tag
1887
1
€ 14,99*
ab € 1,67*
€ 3,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 592,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
X-NUCLEO-NFC01A1
ab € 8,78*
Zubehör
ST Microelectronics
X-NUCLEO-NFC03A1
ab € 13,69*
Zubehör
ST Microelectronics
NUCLEO-F031K6
ab € 9,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.