| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1438883 Herst.-Nr.: X-NUCLEO-NFC03A1 EAN/GTIN: 5059042564167 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktname = NFC-Kartenlesegerät-Erweiterungsplatine Kit-Klassifizierung = Erweiterungs-Leiterplatte
FCC, IC. Erweiterungs-Leiterplatte für NFC-Kartenlesegeräte X-NUCLEO-NFC03A1. Die X- NUCLEO -NFC03A1 ist eine Erweiterungs-Leiterplatte für NFC-Kartenlesegeräte auf Basis des kontaktlosen Multiprotokoll-Transceiver-Schaltkreises CR95HF mit 13,56 MHz. Kontaktloses NFC/RFID-Lese-/Schreibgerät CR95HF-VMD5T. 47 x 34 mm, viergängige Leiterplatten-Antennenschleife. Antennenabstimmungskreis. Betriebsfrequenz: 13,56 MHz. HF-Protokolle: ISO/IEC14443 Typ A ;amp; B, ISO/IEC15693, ISO/IEC18092, kompatibel mit MIFARE® Classic. Host-Kommunikation: serielles UART, SPI. 4x Benutzer-LEDs. Arduino Uno r3-kompatible Shield-Stiftleisten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktname: | NFC-Kartenlesegerät-Erweiterungsplatine | Kit-Klassifizierung: | Erweiterungs-Leiterplatte |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, stm entwicklungsboard, eval board, 1438883, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Arduino Shop, Arduino kompatible Platinen und Kits, STMicroelectronics, XNUCLEONFC03A1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Arduino Compatible Boards & Kits |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 13,69* | € 20,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 14,99* | ab € 14,53* | € 21,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 18,15* | € 26,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|