Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lite-On LTV SMD Optokoppler DC-In / IGBT, MOSFET-Out, 8-Pin DIP, Isolation 5 kV eff


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1689505
Hersteller:
     Lite-on
Herst.-Nr.:
     LTV-3150-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
Optokoppler
Montage Typ = SMD
Ausgangsschaltung = IGBT, MOSFET
Durchlassspannung max. = 1.8V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 8
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 42 (Output) ns, 500 (Input) ns
Eingangsstrom max. = 25 mA
Isolationsspannung = 5 kV eff
Logik Ausgang = Ja
Fallzeit typ. = 50 (Output) ns, 500 (Input) ns
Serie = LTV

Gate-Ansteuerung, Lite-On. Optokoppler von Lite-On speziell für MOSFET- und IGBT-Gate-Ansteuerungsanwendungen. Diese integrierten Geräte beinhalten eine Push-Pull-Ausgangsstufe, mit der die meisten MOSFETs und IGBTs mit Nennwerten von bis zu 1200 V und 50 A angetrieben werden können. Zu den typischen Anwendungen gehören Antriebe für Motorsteuerungen und Wechselrichter für Stromversorgungssysteme. Minimaler Spitzenausgangsstrom: 0,8 A Ausgangsschwenk mit erweitertem Spannungsbereich Isolationsspannung: 5000 V eff.
Weitere Informationen:
Montage Typ:
SMD
Ausgangsschaltung:
IGBT, MOSFET
Durchlassspannung max.:
1.8V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
8
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
42 (Output) ns, 500 (Input) ns
Eingangsstrom max.:
25 mA
Isolationsspannung:
5 kV eff
Logik Ausgang:
Ja
Fallzeit typ.:
50 (Output) ns, 500 (Input) ns
Serie:
LTV
Weitere Suchbegriffe: igbt, 1689505, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Lite-On, LTV3150L, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,1098* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,16*
€ 85,8704
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,42*
€ 84,9898
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,24*
€ 78,8256
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,31*
€ 77,7189
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,49*
€ 66,0331
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.