Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMG2302UK DMG2302UK-7 N-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 2,8 A 1,1 W, 3-Pin SOT-23


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DiodesZetex DMG2302UK DMG2302UK-7 N-Kanal, SMD MOSFET 20 V / 2,8 A 1,1 W, 3-Pin SOT-23
Artikel-Nr.:
     108EL-1689568
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMG2302UK-7
EAN/GTIN:
     5059043413525
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
diodes mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 2,8 A
Drain-Source-Spannung max. = 20 V
Serie = DMG2302UK
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 120 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1V
Gate-Schwellenspannung min. = 0.3V
Verlustleistung max. = 1,1 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -12 V, +12 V
Breite = 1.4mm
Höhe = 1mm

N-Kanal-MOSFET, 12 V bis 28 V, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
2,8 A
Drain-Source-Spannung max.:
20 V
Serie:
DMG2302UK
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
120 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1V
Gate-Schwellenspannung min.:
0.3V
Verlustleistung max.:
1,1 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-12 V, +12 V
Breite:
1.4mm
Höhe:
1mm
Weitere Suchbegriffe: 1689568, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMG2302UK7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,04056* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,64*
€ 181,6416
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,74*
€ 180,5706
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,64*
€ 170,9316
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,67*
€ 156,6873
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,68*
€ 144,7992
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.