Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRACOPOWER TMR 2WI DC/DC-Wandler 2W 48 V dc IN, 12V dc OUT / 165mA Durchsteckmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-168989
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMR 2-4812WI
EAN/GTIN:
     5059039917549
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 18 → 75 V dc
Nennleistung = 2W
Eingangsnennspannung = 48 V dc
Ausgangsstrom = 165mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Tiefe = 12.5mm
Serie = TMR 2WI
Temperatur max. = +85°C

Betriebstemperatur ohne Leistungsverringerung. Geregelter isolierter DC/DC-Konverter mit Einfach-/Zweifachausgang Traco-2-W-SIP – Serie TMR 2WI. Sehr breiter Eingangsspannungsbereich von 4:1 SIP-9 Gehäuse Geregelte Ausgänge Ausgezeichnete Last- und Netzausregelung Isolierung Eingang/Ausgang 1 kV Integrierter Filter entspricht EN 55022, Klasse A und FCC, Stufe A Ein-/Ausschalten mit Fernsteuerung Dauerkurzschlussschutz Keine Leistungsverringerung
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
18 → 75 V dc
Nennleistung:
2W
Eingangsnennspannung:
48 V dc
Ausgangsstrom:
165mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Tiefe:
12.5mm
Serie:
TMR 2WI
Temperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 168989, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, TRACOPOWER, TMR24812WI, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0201*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.