Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsüberwachung APX823-29W5G-7, Power On Reset Circuit 2.86V SOT-25 5-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1690665
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     APX823-29W5G-7
EAN/GTIN:
     5059043377933
Suchbegriffe:
1690665
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsüberwachungs-ICs
Spannungsüberwachungsart = Power On Reset Circuit
Anzahl der Supervisors = 1
Watchdog Timer = Ja
Manueller Reset = Ja
Reset-Schwellenspannung min. = 2.86V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-25
Pinanzahl = 5
Abmessungen = 3.1 x 1.7 x 1.3mm
Überwachungsspannung max. = 5V
Arbeitsspannnung max. = 5,5 V
Betriebstemperatur min. = –40 °CV

Mikroprozessorüberwachungs- und Reset-Schaltkreise, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
Power On Reset Circuit
Anzahl der Supervisors:
1
Watchdog Timer:
Ja
Manueller Reset:
Ja
Reset-Schwellenspannung min.:
2.86V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-25
Pinanzahl:
5
Abmessungen:
3.1 x 1.7 x 1.3mm
Überwachungsspannung max.:
5V
Arbeitsspannnung max.:
5,5 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °CV
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,144*
1
€ 6,90*
ab € 0,117*
€ 0,299*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 432,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.