Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Überwachungssystem; Aktiv-Zustand: gering; 1,1÷5,5VDC; SOT25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Überwachungssystem; Aktiv-Zustand: gering; 1,1÷5,5VDC; SOT25
IC: Überwachungssystem; Aktiv-Zustand: gering; 1,1÷5,5VDC; SOT25
Artikel-Nr.:
     2805-APX823-29W5G-7
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     APX823-29W5G-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT25
DC Versorgungsstrom: 30µA
Versorgungsspannung: 1,1...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: Überwachungssystem
Gatterlaufzeit: 200ms
Ausgangsstrom max.: 20mA
Aktiv-Zustand: gering
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;manual reset
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Schwellenspannung Anschaltung, Ansteuerung: 2,93V
Integrierten Schaltkreises-Art: Überwachung Einfache Rückstellung (PoR)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,112*
€ 0,144*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,117*
€ 0,299*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,299*
€ 0,35581
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,158*
€ 0,18802
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.