Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex DMN1019UFDE-7 N-Kanal, SMD MOSFET 12 V / 11 A 2,17 W, 6-Pin U-DFN2020


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1690810
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DMN1019UFDE-7
EAN/GTIN:
     5059043392769
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 11 A
Drain-Source-Spannung max. = 12 V
Gehäusegröße = U-DFN2020
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 6
Drain-Source-Widerstand max. = 41 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 0.8V
Verlustleistung max. = 2,17 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = –8 V, +8 V
Breite = 2.05mm
Höhe = 0.58mm

N-Kanal-MOSFET, 12 V bis 28 V, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
11 A
Drain-Source-Spannung max.:
12 V
Gehäusegröße:
U-DFN2020
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
6
Drain-Source-Widerstand max.:
41 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
0.8V
Verlustleistung max.:
2,17 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
–8 V, +8 V
Breite:
2.05mm
Höhe:
0.58mm
Weitere Suchbegriffe: Transistor, diodes mosfet, smd transistor, 1690810, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, DiodesZetex, DMN1019UFDE7, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
1
€ 6,90*
ab € 0,128*
€ 0,558*
2 Tage
4165
1
€ 14,99*
ab € 0,162*
€ 0,753*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.